ABB SPA - ABBWLV105X VISIERA PER SCATOLA 5 MODULI 51028RH-02 - WLV105X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 5
Farbe - Silber
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 131 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Welcome M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
6955891804463
Artikelnummer
ABBWLV105X
Herstellernummer
WLV105X
Hersteller
ABB
Anzahl der Einheiten:
5
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
131 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
420 mm
Tiefe:
70 mm
VISIERA PER SCATOLA 5 MODULI 51028RH-02


