ABB SPA - ABBWLS108X SCATOLA DA INCASSO 8 MODULI 41026F - WLS108X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 8
Farbe - grau
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 228 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Welcome M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
6955891804364
Artikelnummer
ABBWLS108X
Herstellernummer
WLS108X
Hersteller
ABB
Anzahl der Einheiten:
8
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
228 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
345 mm
Tiefe:
46 mm
Scatola da incasso per posto esterno, in alluminio antistrappo. Fori passacavo da 25 mm. Bordo frontale nascondi imperfezioni da 5 mm.


