Startseite

ABB SPA - ABBWLS106X SCATOLA DA INCASSO 6 MODULI 41025F

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLS106X SCATOLA DA INCASSO 6 MODULI 41025F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - grau

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 228 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891801899

Artikelnummer

ABBWLS106X

Herstellernummer

WLS106X

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

grau

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

228 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

272 mm

Tiefe:

46 mm

Scatola da incasso per posto esterno, in alluminio antistrappo. Fori passacavo da 25 mm. Bordo frontale nascondi imperfezioni da 5 mm.