Startseite

ABB SPA - ABBWLS105X SCATOLA DA INCASSO 5 MODULI 41028F-02 - WLS105X

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLS105X SCATOLA DA INCASSO 5 MODULI 41028F-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 5

  • Farbe - grau

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 124 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891804371

Artikelnummer

ABBWLS105X

Herstellernummer

WLS105X

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

5

Farbe:

grau

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

124 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

418 mm

Tiefe:

46 mm

SCATOLA DA INCASSO 5 MODULI 41028F-02