ABB SPA - ABBWLS101X SCATOLA DA INCASSO 1 MODULO 41021F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 124 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Welcome M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
6955891804319
Artikelnummer
ABBWLS101X
Herstellernummer
WLS101X
Hersteller
ABB
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
124 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
126 mm
Tiefe:
46 mm
Scatola da incasso per posto esterno, in alluminio antistrappo. Fori passacavo da 25 mm. Bordo frontale nascondi imperfezioni da 5 mm.