ABB SPA - ABBWLR301A COVER PER VIVAVOCE 4,3'' 52311FC-L - WLR301A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Höhe - 135 mm
Breite - 154 mm
Tiefe - 7 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Welcome M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
6955891805194
Artikelnummer
ABBWLR301A
Herstellernummer
WLR301A
Hersteller
ABB
Farbe:
blau
Höhe:
135 mm
Breite:
154 mm
Tiefe:
7 mm
COVER PER VIVAVOCE 4 3 52311FC-L


