Startseite

ABB SPA - ABBVCSG-70B.10 GUAINA PESANTE UL/CSA REC.DN070 PA6 BK - VCSG-70B.10

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBVCSG-70B.10 GUAINA PESANTE UL/CSA REC.DN070  PA6 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 80 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Druckfestigkeit - 300 N

  • Einsatztemperatur - -50...105 °C

  • Biegeradius, statisch - 200 mm

Packung

  • 540 M

EAN

7630030284304

Artikelnummer

ABBVCSG-70B.10

Herstellernummer

VCSG-70B.10

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

80 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Druckfestigkeit:

300 N

Einsatztemperatur:

-50...105 °C

Biegeradius, statisch:

200 mm

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Biegeverhalten:

flexibel

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

nein

Innendurchmesser:

66.5 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

80 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

GUAINA PESANTE UL CSA REC.DN070 PA6 BK