Startseite

ABB SPA - ABBVBC73010F01 VBC7-30-10-F-01 24VCC MINIC. INV. - VBC73010F01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 11.5 A

  • Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 2.2371 kW

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

184 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614283659

Artikelnummer

ABBVBC73010F01

Herstellernummer

VBC73010F01

Hersteller

ABB

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

11.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2371 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

1

Codice Ordine: VBC73010F01 - Minicontattori-Minicontattori invertitori tripolari con connessione a faston-5,5 kW (AC-3), bobina in c.c. senza interblocco di sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie