ABB SPA - ABBVB7A400002 VB7A-40-00-02 42V 40-450HZ MINIC. INVER - VB7A400002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42...42 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 2.237 kW
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4013614480423
Artikelnummer
ABBVB7A400002
Herstellernummer
VB7A400002
Hersteller
ABB
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
42...42 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.237 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
42...42 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


