ABB SPA - ABBULNY-018-8-C Kabelklemme
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 79.4 mm
Breite - 12 mm
Höhe - 79.4 mm
Für max. Bündeldurchmesser - 21 mm
Befestigungsart - kleben und schrauben
Packung
100 ST
EAN
5414363068815
Artikelnummer
ABBULNY-018-8-C
Herstellernummer
ULNY-018-8-C
Hersteller
ABB
Länge
79.4 mm
Breite
12 mm
Höhe
79.4 mm
Für max. Bündeldurchmesser
21 mm
Befestigungsart
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch
2.79 mm
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyamid (PA)
Farbe
grau
Listelli regolabili. Materiale Poliammide 6.6. Temperatura di esercizio 0°C a +65°C. Colore Grigio. Metodo di fissaggio Autoadesivo / vite. Grado di infiammabilità- UL 94 V-2 (listello). Altre proprietà- Halogen & Silicone free