ABB SPA - ABBUAFC653000RA84 UAFC65-30-00RA-84 110V 50HZ/110-120V 60H - UAFC653000RA84

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 690...690 V
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz - 65 kvar
Breite - 70 mm
Höhe - 197.7 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
116 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3471525001747
Artikelnummer
ABBUAFC653000RA84
Herstellernummer
UAFC653000RA84
Hersteller
ABB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz:
65 kvar
Breite:
70 mm
Höhe:
197.7 mm
Tiefe:
149.5 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


