ABB SPA - ABBTZ101P10 COMBI 10 FLANGE PLAS.T/FONDO CIECO 52 IN - TZ101P10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Membran
Typ - gerade
Breite - 223 mm
Höhe - 147 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
36 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011617104513
Artikelnummer
ABBTZ101P10
Herstellernummer
TZ101P10
Hersteller
ABB
Ausführung:
Membran
Typ:
gerade
Breite:
223 mm
Höhe:
147 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Stärke:
3 mm
Plastic membrane flange with integrated gasket, mounting without tools using locking gear, for line diameters 2 x 6 - 32.5 mm, 2 x 6 - 25 mm, 4 x 6 - 19 mm, 10 x 6 - 15 mm, 2 x 6 - 12 mm, 31 x 6 - 11 mm, 1 x 6 - 7 mm, suitable for TwinLine-G (SZ) meter cabinets and TwinLine wall and standing cabinets.


