ABB SPA - ABBTYH26M TYRAP STAB 105?C 3,6X284 NAT 1000PZ - TYH26M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 284 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - grün
Bandverschluss - Doppelverschlusskopf
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5414363067436
Artikelnummer
ABBTYH26M
Herstellernummer
TYH26M
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
284 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
grün
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
133 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2