Startseite

ABB SPA - ABBTY537MX Kabelbinder - TY537MX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.65 mm

  • Bandlänge - 355.6 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363066248

Artikelnummer

ABBTY537MX

Herstellernummer

TY537MX

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

7.65 mm

Bandlänge:

355.6 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.98 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schraubloch

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

TYRAP CON FORO 7 7X356 NEROUV 50PZ