ABB SPA - ABBTY277M Kabelbinder mit Stahlnase - TY277M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 617 mm
Banddicke - 1.65 mm
Min. Haltekraft - 530 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Packung
500 ST
EAN
5414363063193
Artikelnummer
ABBTY277M
Herstellernummer
TY277M
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
617 mm
Banddicke:
1.65 mm
Min. Haltekraft:
530 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


