Startseite

ABB SPA - ABBTVOC2E1 TVOC-2-E1 ESP. PER 10 INGR.

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTVOC2E1 TVOC-2-E1 ESP. PER 10 INGR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Montageart - Frontmontage

  • Anzahl der Eingänge - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500382196

Artikelnummer

ABBTVOC2E1

Herstellernummer

TVOC2E1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Montageart:

Frontmontage

Anzahl der Eingänge:

10

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Höhe:

50 mm

Breite:

230 mm

Tiefe:

25 mm

TVOC-2-E1 ESP. PER 10 INGR.