ABB SPA - ABBTVOC2DP8 TVOC-2-DP8 SENSORE OTTICO, 8 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Montageart - sonstige
Anzahl der Eingänge - 0
Packung
1 ST
EAN
7320500382301
Artikelnummer
ABBTVOC2DP8
Herstellernummer
TVOC2DP8
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Montageart:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Höhe:
20 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
300 mm


