ABB SPA - ABBTVOC2DP6 TVOC-2-DP6 SENSORE OTTICO, 6 M - TVOC2DP6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Anzahl der Eingänge - 0
Montageart - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
7320500382295
Artikelnummer
ABBTVOC2DP6
Herstellernummer
TVOC2DP6
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Anzahl der Eingänge:
0
Montageart:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Höhe:
20 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
300 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


