Startseite

ABB SPA - ABBTVOC2DP4 TVOC-2-DP4 SENSORE OTTICO, 4 M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTVOC2DP4 TVOC-2-DP4 SENSORE OTTICO, 4 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Eingänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500382288

Artikelnummer

ABBTVOC2DP4

Herstellernummer

TVOC2DP4

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Montageart:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Höhe:

20 mm

Breite:

350 mm

Tiefe:

300 mm

TVOC-2-DP4 SENSORE OTTICO 4 M