Startseite

ABB SPA - ABBTVOC2DP2 TVOC-2-DP2 SENSORE OTTICO, 2M - TVOC2DP2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTVOC2DP2 TVOC-2-DP2 SENSORE OTTICO, 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Anzahl der Eingänge - 0

  • Montageart - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500382271

Artikelnummer

ABBTVOC2DP2

Herstellernummer

TVOC2DP2

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Anzahl der Eingänge:

0

Montageart:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Höhe:

20 mm

Breite:

350 mm

Tiefe:

300 mm

Codice Ordine: TVOC2DP2 - Relè per protezione arco interno (TVOC-2), Rilevatori d'arco elettrico, Arc guard TVOC-2, TVOC-2-DP2 sensore ottico per TVOC-2, lunghezza fibra 2 m, Interruttori modulari magnetotermici, differenziali, prodotti modulari e sistemi per applicazioni industriali

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie