Startseite

ABB SPA - ABBTS88 Klingeltransformator - TS88

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTS88 Klingeltransformator

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PrimĂ€rspannung - 230 V

  • SekundĂ€rspannung 1 - 8 V

  • SekundĂ€rspannung 2 - 8 V

  • SekundĂ€rspannung 3 - 8 V

  • SekundĂ€rstromstĂ€rke 1 - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542286653

Artikelnummer

ABBTS88

Herstellernummer

TS88

Hersteller

ABB

PrimÀrspannung:

230 V

SekundÀrspannung 1:

8 V

SekundÀrspannung 2:

8 V

SekundÀrspannung 3:

8 V

SekundÀrstromstÀrke 1:

1 A

Max. Ausgangsleistung:

8 W

Max. Ausgangsstrom:

1 A

Max. Verlustleistung:

4 W

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet fĂŒr Reiheneinbau:

ja

LĂ€nge:

65 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

85 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Kurzschlusssicher:

ja

Temperaturschutz:

ja

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

TS8 230 8V TRASFORMATORE 8VA 8V