ABB SPA - ABBTS824 Klingeltransformator - TS824

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Sekundärspannung 3 - 0 V
Sekundärstromstärke 1 - 0.33 A
Sekundärstromstärke 3 - 0 A
Packung
1 ST
EAN
8012542286752
Artikelnummer
ABBTS824
Herstellernummer
TS824
Hersteller
ABB
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Sekundärspannung 3:
0 V
Sekundärstromstärke 1:
0.33 A
Sekundärstromstärke 3:
0 A
Max. Ausgangsleistung:
8 W
Max. Ausgangsstrom:
0.33 A
Max. Verlustleistung:
4 W
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Länge:
65 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
85 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Kurzschlusssicher:
ja
Temperaturschutz:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
nein