Startseite

ABB SPA - ABBTS812 Klingeltransformator - TS812

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTS812 Klingeltransformator

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 0.66 A

  • Max. Ausgangsleistung - 8 W

  • Max. Ausgangsstrom - 0.66 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542286851

Artikelnummer

ABBTS812

Herstellernummer

TS812

Hersteller

ABB

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

0.66 A

Max. Ausgangsleistung:

8 W

Max. Ausgangsstrom:

0.66 A

Max. Verlustleistung:

4 W

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Länge:

65 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

85 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Kurzschlusssicher:

ja

Temperaturschutz:

ja

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

TS8 230 12V TRASFORMATORE 8VA 12V