Startseite

ABB SPA - ABBTS8009 N.2 PROFILI PER PORTA H=800MM - TS8009

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTS8009 N.2 PROFILI PER PORTA H=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646752987

Artikelnummer

ABBTS8009

Herstellernummer

TS8009

Hersteller

ABB

Consentono il fissaggio di accessori (es. canaline) all’interno delle porte cieche. Sono costituiti da una coppia di traversine verticali in lamiera zincata bianca di spessore 15/10 preforate a passo 25 mm. Nelle casse di altezza 1000 e 1200 mm con porta cieca, i profilati sono già in dotazione.