Startseite

ABB SPA - ABBTS7009 N.2 PROFILI PER PORTA H=700MM - TS7009

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTS7009 N.2 PROFILI PER PORTA H=700MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646752956

Artikelnummer

ABBTS7009

Herstellernummer

TS7009

Hersteller

ABB

Consentono il fissaggio di accessori (es. canaline) all’interno delle porte cieche. Sono costituiti da una coppia di traversine verticali in lamiera zincata bianca di spessore 15/10 preforate a passo 25 mm. Nelle casse di altezza 1000 e 1200 mm con porta cieca, i profilati sono già in dotazione.