ABB SPA - ABBTS2481224 Klingeltransformator - TS2481224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 8 V
Sekundärspannung 2 - 12 V
Sekundärspannung 3 - 24 V
Sekundärstromstärke 1 - 3 A
Packung
1 ST
EAN
8012542286950
Artikelnummer
ABBTS2481224
Herstellernummer
TS2481224
Hersteller
ABB
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärspannung 2:
12 V
Sekundärspannung 3:
24 V
Sekundärstromstärke 1:
3 A
Sekundärstromstärke 2:
2 A
Sekundärstromstärke 3:
1 A
Max. Ausgangsleistung:
24 W
Max. Ausgangsstrom:
3 A
Max. Verlustleistung:
4 W
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Länge:
65 mm
Breite:
52.5 mm
Höhe:
85 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Kurzschlusssicher:
ja
Temperaturschutz:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
nein