ABB SPA - ABBTS168 Klingeltrafo - TS168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 8 V
Sekundärstromstärke 1 - 2 A
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Max. Ausgangsstrom - 2 A
Packung
1 ST
EAN
8012542286455
Artikelnummer
ABBTS168
Herstellernummer
TS168
Hersteller
ABB
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Sekundärspannung 2:
8 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
16 W
Sekundärspannung 3:
8 V
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
4 W
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Länge:
65 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
85 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja


