Startseite

ABB SPA - ABBTS164812 Klingeltransformator - TS164812

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTS164812 Klingeltransformator

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 4 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 4 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Max. Ausgangsstrom - 4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542286257

Artikelnummer

ABBTS164812

Herstellernummer

TS164812

Hersteller

ABB

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

4 V

Sekundärstromstärke 1:

4 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Max. Ausgangsstrom:

4 A

Sekundärspannung 2:

8 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

2 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

16 W

Sekundärspannung 3:

12 V

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

4 W

Sekundärstromstärke 3:

1.33 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Länge:

65 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

85 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

Codice Ordine: TS164812 - Trasformatori per campanello resistenti al cortocircuito non per costruzione. Tensione primario: 230 V c.a. - secondario: 4-6-8-12-24 V c.a. SELV Conformi alle Norme EN 61558-1 EN 61558-2-8

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie