ABB SPA - ABBTS16468 Klingeltrafo - TS16468

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 4 V
Sekundärspannung 2 - 6 V
Sekundärspannung 3 - 8 V
Sekundärstromstärke 1 - 4 A
Packung
1 ST
EAN
8012542286554
Artikelnummer
ABBTS16468
Herstellernummer
TS16468
Hersteller
ABB
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
4 V
Sekundärspannung 2:
6 V
Sekundärspannung 3:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
4 A
Sekundärstromstärke 2:
2.66 A
Sekundärstromstärke 3:
2 A
Max. Ausgangsleistung:
16 W
Max. Ausgangsstrom:
4 A
Max. Verlustleistung:
4 W
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Länge:
65 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
85 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Kurzschlusssicher:
ja
Temperaturschutz:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
nein