Startseite

ABB SPA - ABBTS1624 Klingeltrafo - TS1624

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTS1624 Klingeltrafo

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PrimĂ€rspannung - 230 V

  • SekundĂ€rspannung 1 - 24 V

  • SekundĂ€rspannung 2 - 24 V

  • SekundĂ€rspannung 3 - 24 V

  • SekundĂ€rstromstĂ€rke 1 - 0.66 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542286158

Artikelnummer

ABBTS1624

Herstellernummer

TS1624

Hersteller

ABB

PrimÀrspannung:

230 V

SekundÀrspannung 1:

24 V

SekundÀrspannung 2:

24 V

SekundÀrspannung 3:

24 V

SekundÀrstromstÀrke 1:

0.66 A

Max. Ausgangsleistung:

16 W

Max. Ausgangsstrom:

0.66 A

Max. Verlustleistung:

4 W

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet fĂŒr Reiheneinbau:

ja

LĂ€nge:

65 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

85 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Kurzschlusssicher:

ja

Temperaturschutz:

ja

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Trasformatore di sicurezza per uso continuo (TS-C).