Startseite

ABB SPA - ABBTR6300 TR 6 TRASFORMATORE TOROIDALE 300MM - TR6300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 5000 A

  • Öffnungsdurchmesser - 300 mm

  • Öffnungsbreite - 386...386 mm

  • Schnappbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542185413

Artikelnummer

ABBTR6300

Herstellernummer

TR6300

Hersteller

ABB

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

5000 A

Öffnungsdurchmesser:

300 mm

Öffnungsbreite:

386...386 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

386...386 mm

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Residual current monitors (RCMs) with external transformer can detect leakage currents. Through minidip you can set sensitivity and intervention time. According to the same diameter, transformers are made in a single version for all relay sensitivity values.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie