ABB SPA - ABBTQ8080 PIASTRA TIPO TELEQUICK 800X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 800 mm
Breite - 800 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646034830
Artikelnummer
ABBTQ8080
Herstellernummer
TQ8080
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
800 mm
Breite:
800 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo asolata in acciaio zincato