ABB SPA - ABBTQ8060 PIASTRA TIPO TELEQUICK 800X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 800 mm
Breite - 600 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646034823
Artikelnummer
ABBTQ8060
Herstellernummer
TQ8060
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo asolata in acciaio zincato