ABB SPA - ABBTQ7050 PIASTRA TIPO TELEQUICK 700X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 700 mm
Breite - 500 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015646034816
Artikelnummer
ABBTQ7050
Herstellernummer
TQ7050
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
700 mm
Breite:
500 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
PIASTRA TIPO TELEQUICK 700X500 PER ARMADI