Startseite

ABB SPA - ABBTQ5040 PIASTRA TIPO TELEQUICK 500X400MM (HXL)

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTQ5040 PIASTRA TIPO TELEQUICK 500X400MM (HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 500 mm

  • Breite - 400 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646034786

Artikelnummer

ABBTQ5040

Herstellernummer

TQ5040

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

500 mm

Breite:

400 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di fondo asolata in acciaio zincato