Startseite

ABB SPA - ABBTQ4060 PIASTRA TIPO TELEQUICK 400X600MM (HXL)

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTQ4060 PIASTRA TIPO TELEQUICK 400X600MM (HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 600 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646034762

Artikelnummer

ABBTQ4060

Herstellernummer

TQ4060

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

400 mm

Breite:

600 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di fondo asolata in acciaio zincato