Startseite

ABB SPA - ABBTQ1260 PIASTRA TIPO TELEQUICK 1200X600MM (HXL)

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTQ1260 PIASTRA TIPO TELEQUICK 1200X600MM (HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1200 mm

  • Breite - 600 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646034861

Artikelnummer

ABBTQ1260

Herstellernummer

TQ1260

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1200 mm

Breite:

600 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

PIASTRA TIPO TELEQUICK 1200X600MM (HXL) PER ARMADI