Startseite

ABB SPA - ABBTM4024 TM40 12-24V TRASFORMATORE 40VA - TM4024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PrimĂ€rspannung - 230 V

  • SekundĂ€rspannung 1 - 12 V

  • SekundĂ€rstromstĂ€rke 1 - 3.33 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • SekundĂ€rspannung 2 - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542287858

Artikelnummer

ABBTM4024

Herstellernummer

TM4024

Hersteller

ABB

PrimÀrspannung:

230 V

SekundÀrspannung 1:

12 V

SekundÀrstromstÀrke 1:

3.33 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

SekundÀrspannung 2:

24 V

Geeignet fĂŒr Reiheneinbau:

ja

SekundÀrstromstÀrke 2:

1.66 A

Max. Ausgangsstrom:

3.33 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

40 W

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

4 W

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

52.5 mm

LĂ€nge:

65 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

85 mm

Temperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

ja

Trasformatore per campanelli e suonerie (funzionamento discontinuo), TM40. Tensione : 12-24V. Potenza nominale massima: 40VA. Trasformatore per campanelli a prova di guasto (CEI EN 61558-2-8)