Startseite

ABB SPA - ABBTM4012 TM40 4-8-12V TRASFORMATORE 40VA - TM4012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 4 V

  • Sekundärspannung 2 - 8 V

  • Sekundärspannung 3 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542287759

Artikelnummer

ABBTM4012

Herstellernummer

TM4012

Hersteller

ABB

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

4 V

Sekundärspannung 2:

8 V

Sekundärspannung 3:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

10 A

Sekundärstromstärke 2:

5 A

Sekundärstromstärke 3:

3.33 A

Max. Ausgangsleistung:

40 W

Max. Ausgangsstrom:

10 A

Max. Verlustleistung:

4 W

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Länge:

65 mm

Breite:

52.5 mm

Höhe:

85 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

Kurzschlusssicher:

ja

Temperaturschutz:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Trasformatore per campanelli e suonerie (funzionamento discontinuo), TM40. Tensione : 4-8-12V. Potenza nominale massima: 40VA. Trasformatore per campanelli a prova di guasto (CEI EN 61558-2-8)