ABB SPA - ABBTM3024 TM30 12-24V TRASFORMATORE 30VA - TM3024

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PrimÀrspannung - 230 V
SekundÀrspannung 1 - 12 V
SekundÀrstromstÀrke 1 - 2.5 A
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
SekundÀrspannung 2 - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8012542287650
Artikelnummer
ABBTM3024
Herstellernummer
TM3024
Hersteller
ABB
PrimÀrspannung:
230 V
SekundÀrspannung 1:
12 V
SekundÀrstromstÀrke 1:
2.5 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
SekundÀrspannung 2:
24 V
Geeignet fĂŒr Reiheneinbau:
ja
SekundÀrstromstÀrke 2:
1.25 A
Max. Ausgangsstrom:
2.5 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
30 W
SekundÀrspannung 3:
12 V
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
4 W
SekundÀrstromstÀrke 3:
1.25 A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
52.5 mm
LĂ€nge:
65 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
85 mm
Temperaturschutz:
nein
Kurzschlusssicher:
ja



