ABB SPA - ABBTM1512ES TM15 ES 4-8-12V TRASFORMATORE 15 VA - TM1512ES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 4 V
Sekundärstromstärke 1 - 3.75 A
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Max. Ausgangsstrom - 3.75 A
Packung
1 ST
EAN
8012542285854
Artikelnummer
ABBTM1512ES
Herstellernummer
TM1512ES
Hersteller
ABB
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
4 V
Sekundärstromstärke 1:
3.75 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Max. Ausgangsstrom:
3.75 A
Sekundärspannung 2:
8 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
1.87 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
15 W
Sekundärspannung 3:
12 V
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
4 W
Sekundärstromstärke 3:
1.25 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Länge:
65 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
85 mm
Temperaturschutz:
nein
Kurzschlusssicher:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


