Startseite

ABB SPA - ABBTM1512 TM15 4-8-12V TRASFORMATORE 15VA - TM1512

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PrimĂ€rspannung - 230 V

  • SekundĂ€rspannung 1 - 4 V

  • SekundĂ€rstromstĂ€rke 1 - 3.75 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • SekundĂ€rspannung 2 - 8 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542287353

Artikelnummer

ABBTM1512

Herstellernummer

TM1512

Hersteller

ABB

PrimÀrspannung:

230 V

SekundÀrspannung 1:

4 V

SekundÀrstromstÀrke 1:

3.75 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

SekundÀrspannung 2:

8 V

Geeignet fĂŒr Reiheneinbau:

ja

SekundÀrstromstÀrke 2:

1.87 A

Max. Ausgangsstrom:

3.75 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

15 W

SekundÀrspannung 3:

12 V

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

4 W

SekundÀrstromstÀrke 3:

1.25 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

LĂ€nge:

65 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

85 mm

Temperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

ja

Trasformatore per campanelli e suonerie (funzionamento discontinuo), TM15. Tensione : 4-8-12V. Potenza nominale massima: 15VA. Trasformatore per campanelli a prova di guasto (CEI EN 61558-2-8 )