Startseite

ABB SPA - ABBTM1012 TM10 4-8-12V TRASFORMATORE 10VA - TM1012

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTM1012 TM10 4-8-12V TRASFORMATORE 10VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 4 V

  • Sekundärspannung 2 - 8 V

  • Sekundärspannung 3 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 2.5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542287155

Artikelnummer

ABBTM1012

Herstellernummer

TM1012

Hersteller

ABB

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

4 V

Sekundärspannung 2:

8 V

Sekundärspannung 3:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

2.5 A

Sekundärstromstärke 2:

1.25 A

Sekundärstromstärke 3:

0.83 A

Max. Ausgangsleistung:

10 W

Max. Ausgangsstrom:

2.5 A

Max. Verlustleistung:

4 W

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Länge:

65 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

85 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Kurzschlusssicher:

ja

Temperaturschutz:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Trasformatori per campanelli a prova di guasto TM I trasformatori TM, provvisti di secondario in bassissima tensione di sicurezza, sono adatti per il comando di carichi che richiedono una alimentazione discontinua, come in particolare campanelli e suonerie. Questa tipologia di trasformatori è a prova di guasto e garantisce un ottimo livello di sicurezza grazie al perfetto isolamento e separazione dei circuiti primario e secondario.