Startseite

ABB SPA - ABBTF140DU135 TF140DU-135 RELE TERMICO 100-135 CL:10 - TF140DU135

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 100...135 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614446832

Artikelnummer

ABBTF140DU135

Herstellernummer

TF140DU135

Hersteller

ABB

Einstellbarer Strombereich:

100...135 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Codice Ordine: TF140DU135 - Salvamotori e relè termici-Relè termici a bimetalli-Montaggio diretto su contattori AF116…AF146

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie