Startseite

ABB SPA - ABBTC92 Befestigungssockel

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTC92 Befestigungssockel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 15.1 mm

  • Breite - 15.1 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Höhe - 14.3 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363059370

Artikelnummer

ABBTC92

Herstellernummer

TC92

Hersteller

ABB

Länge:

15.1 mm

Breite:

15.1 mm

Befestigungsart:

sonstige

Höhe:

14.3 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

31.8 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

3.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

TYRAP BAS.VITE 16X24MM POLY.6 6NAT 100PZ PER FASCETTE