Startseite

ABB SPA - ABBTC823-TB Kabelbindersockel

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTC823-TB Kabelbindersockel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 11.33 mm

  • Breite - 11.33 mm

  • Befestigungsart - Steckdübel

  • Höhe - 17 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363059271

Artikelnummer

ABBTC823-TB

Herstellernummer

TC823-TB

Hersteller

ABB

Länge:

11.33 mm

Breite:

11.33 mm

Befestigungsart:

Steckdübel

Höhe:

17 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Farbe:

farblos

Durchmesser Befestigungsloch:

6.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

BASE PA6 6 NAT.BOTTONE 16 8X11 1MM 1000P PER FASCETTE