Startseite

ABB SPA - ABBTC347A Befestigungssockel

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTC347A Befestigungssockel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 28.58 mm

  • Breite - 28.6 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Höhe - 8.53 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363058618

Artikelnummer

ABBTC347A

Herstellernummer

TC347A

Hersteller

ABB

Länge:

28.58 mm

Breite:

28.6 mm

Befestigungsart:

sonstige

Höhe:

8.53 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

7.6 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

229 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

5.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

0...65 °C

TYRAP BAS. AD. 29X29MM POLY.6 6NAT.1000P PER FASCETTE