ABB SPA - ABBTC347A Befestigungssockel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 28.58 mm
Breite - 28.6 mm
Befestigungsart - sonstige
Höhe - 8.53 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Packung
1000 ST
EAN
5414363058618
Artikelnummer
ABBTC347A
Herstellernummer
TC347A
Hersteller
ABB
Länge:
28.58 mm
Breite:
28.6 mm
Befestigungsart:
sonstige
Höhe:
8.53 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
229 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
5.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
0...65 °C