Startseite

ABB SPA - ABBTC140 Befestigungssockel

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTC140 Befestigungssockel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 14.29 mm

  • Breite - 8.73 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Höhe - 6.75 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 2.4 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

5414363058199

Artikelnummer

ABBTC140

Herstellernummer

TC140

Hersteller

ABB

Länge:

14.29 mm

Breite:

8.73 mm

Befestigungsart:

sonstige

Höhe:

6.75 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

2.4 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

102 mm

Farbe:

farblos

Durchmesser Befestigungsloch:

3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

TYRAP BAS.VITE F 8 7X14.2MM POLY6 6NAT50 PER FASCETTE