Startseite

ABB SPA - ABBTC120 Nietsockel

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTC120 Nietsockel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 19.1 mm

  • Breite - 12.7 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Höhe - 15 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363058106

Artikelnummer

ABBTC120

Herstellernummer

TC120

Hersteller

ABB

Länge:

19.1 mm

Breite:

12.7 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Höhe:

15 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Farbe:

gelb

Durchmesser Befestigungsloch:

4.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

TYRAP ACC.MONT. RIVETTO 13X19MM GIALLO10 PER FASCETTE